曜日別特売

G-DRIVE PROJECT

G-DRIVE PROJECT - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT - I ・O DATA(アイ・オー・データ)G-DRIVE PROJECT - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Thunderbolt 3 (40Gbpss)およびUSB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応の大容量外付けハードディスク。信頼性の高い7200PRMのエンタープライズクラスHDDであるUltrastarシリーズを搭載。Mac用APFSフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。
信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを搭載。
Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを1基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。
PRO-BLADE SSD MagをG-DRIVE PROJECTの専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)

付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイドグレー電源ACアダプター対応OSmacOS 10.15以降、Windows 10以降外形寸法133(W)×210(D)×51(H)mm保証期間5年間コネクタ本体:USB-C電源供給セルフパワーインターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)(USB 3.2 Gen 2(10Gbps)互換)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(W/GB)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47873947SDPHG1H-006T-SBAAD0.001866
オープン
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
47873956SDPHG1H-008T-SBAAD0.001628
オープン
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
47873974SDPHG1H-018T-SBAAD0.00057418
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
47873990SDPHG1H-022T-SBAAD0.00047422
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
47873965SDPHG1H-012T-SBAAD0.00086112
オープン
139,800
153,780(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする