曜日別特売

ウッドリビングキャビネット

ウッドリビングキャビネット - アイリスオーヤマウッドリビングキャビネット - アイリスオーヤマウッドリビングキャビネット - アイリスオーヤマウッドリビングキャビネット - アイリスオーヤマウッドリビングキャビネット - アイリスオーヤマウッドリビングキャビネット - アイリスオーヤマ

魅せる収納と隠す収納、どちらも兼ね備えたリビングキャビネットです。奥行きがコンパクトで置く場所を選びません。
魅せたいものやよく使うものは飾り棚に、書類や小物は扉の中に収納できます。
下段の扉内は約3cm間隔で、10段階調整可能な可動棚になっているので収納物に合わせて自由に調整でき、A4サイズまで収納できます。
扉はプッシュオープンタイプです。ワンタッチで開閉でき、使い勝手の良い仕様です。オープンスペースの高さをデスク(WDK-800)の天板に揃えることで デスクと並べても使いやすいサイズ設計です。
お客様組み立てとなります。

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(mm)540高さ(mm)1124質量(g)17920奥行(mm)260耐荷重(kg)全体30、天板5、固定棚板各5、可動棚板5、底板10内寸(mm)(扉内収納)上段504×228×245、下段(mm)504×228×668、(飾り棚)504×242×146内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874410WRC-540アッシュブラウン
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874419WRC-540ウォームホワイト/ライト
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874428WRC-540ブラック/アッシュグレー
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする