アイリスオーヤマ
キルティングボックス
メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。両側に取っ手が付いているので持ち運びにも便利です。小物やおもちゃなどの収納にもおすすめです。
適合
CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)
材質
表地:ポリエステル59%、綿35%、レーヨン5%、ナイロン1%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリプロピレン100%、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)
質量(g)
340
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×250
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47874437
KRB-38
アイボリー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
47874446
KRB-38
グレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
47874455
KRB-38
カーキ
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください