曜日別特売

ウッドウォールラック ハーフ棚板付き

ウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマ

お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。ハーフ棚板を上部に設置すれば、ワンピースなどの長物も掛けられます。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。

付属品フック4個材質スチール(エポキシ粉体塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)11900耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5棚板数(枚)棚板1枚、ハーフ棚板1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×192×2014~2665内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874306WLR-HT62ウォームホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874324WLR-HT62アッシュブラウン
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874340WLR-HT62ブラック/アッシュグレー
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874315WLR-HT62ライトナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする