ウッドウォールラック ハーフ棚板付き

ウッドウォールラック ハーフ棚板付き - アイリスオーヤマ

人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。お部屋の空間を利用して、ディスプレイや収納ができるウッドウォールラックです。棚板はサイズが違う2枚付きです。リビングや寝室、玄関など場所を選ばず設置可能です。天井と床で突っ張るだけで設置できるので、簡単に取り付けができます。圧迫感がないので間仕切りとしてもおすすめです。お客様組み立てとなります。

付属品フック4個材質スチール(エポキシ塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)質量(g)11900耐荷重(kg)全体15、(棚板1枚あたり)3、フック1個あたり1.5棚板数(枚)棚板1枚、ハーフ棚板1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×192×2014~2665内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874349WLR-HT62ミッキー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47874358WLR-HT62プー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする