本がぴったり収納できるマルチラックのハイタイプです。高さを使って空間を有効活用できる大容量シェルフです。オフィスなど様々なシーンで使用できるシンプルデザインで選べる5色展開。
安定性をあげるため、底板の奥行きを長く設計しました。転倒防止金具付きで安心してお使いいただけます。
〈本や書類をスッキリしまえる、大容量の収納力〉
1棚あたり文庫本なら約46冊、コミック(新書判)なら約38冊、青年コミック(B6判)なら約32冊収納できるブックシェルフ。
本を収納するためのジャストサイズ設計です。
〈たっぷりしまえる丈夫な造り〉
全体耐荷重は約70kg、天板・棚板は約10kg。板の厚さは1.8cmでしっかりとした収納棚です。