キッチンキャビネット

キッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマキッチンキャビネット - アイリスオーヤマ

ライフスタイルに合わせてお好みのボードが選べる、キッチンキャビネットです。幅約60cm、奥行き約40cmで場所を取らない省スペースです。現代の住環境に合わせたサイズに設計しています。お客様組み立てとなります。【本体上部】扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて調整できます。食器などをしまえます。オープンスペースは浅めの可動棚で調味料ラックやディスプレイ収納として使用できます。2口コンセント付きです。【本体下部】下天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。調理家電が置けるほか、作業台としても使用できます。スライド棚は金属レールを使用しているので、スムーズに出し入れできます。スライド棚にもメラミン樹脂を使用しているので、炊飯器やケトルなどの蒸気の出る調理家電も安心して置けます。扉内は高さを調節できる可動棚になっているので、収納物に合わせて自由に調整できます。食器や調理器具、ストック食品などを収納できます。オープンスペースは魅せる収納としておしゃれな小物収納に、また使用頻度の高いものを置くなど活用できます。スチール脚は約8.3cmあり、お掃除がしやすくなっています。全体のデザインをすっきりみせます。

材質【下天板・スライド棚板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)【背板】プリント紙化粧繊維板【その他】プリント紙化粧パーティクルボード【脚パイプ】スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(g)38870耐荷重(kg)全体78、本体上部:天板5、固定棚板5、可動棚板(小)2、可動棚板(大)1枚あたり5、本体下部:天板20、固定棚板7、スライド棚5、可動(棚板1枚あたり)7、底板10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×398×1767内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874525KCB-590STナチュラル/ブラック
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47874534KCB-590STウォールナット
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47874550KCB-590STナチュラル
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする