ウッドAVボード

ウッドAVボード - アイリスオーヤマウッドAVボード - アイリスオーヤマ

「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズです。
約40型までの薄型テレビサイズに対応できるAVボードです。
薄型テレビに合わせた省奥行き設計で空間を広く確保します。
AV機器も収納できます。
背板のないオープンタイプで、熱がこもりにくくコード類もまとめやすいです。
マットな粉黛塗装を施したスチールでキズ・サビに強い素材です。
(粉体塗装とは)
防錆性・耐熱性・耐油性に優れており、ガードレールや自動車部品などの過酷な状況の塗装に多く利用されています。
強く柔軟で寿命が長く、有機溶剤を使用していない為、人体にも環境にも優しいエコ塗装です。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、パイプ部分:スチール(エポキシ粉体塗装)幅(mm)950ブラック質量(g)8520耐荷重(kg)全体30、天板20、底板10内寸(mm)906×320×100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×335×300対応40型までの薄型テレビ(※家電メーカーによりテレビサイズが異なる場合があります。)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874297WAB-950
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥700/税込¥770
沖縄地方1¥980/税込¥1,078
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする