曜日別特売

ウッドスライドラック

ウッドスライドラック - アイリスオーヤマウッドスライドラック - アイリスオーヤマウッドスライドラック - アイリスオーヤマウッドスライドラック - アイリスオーヤマ

お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なウッドスライドラックです。幅約83~139cmまで伸縮できます。書籍から小物などたっぷりと収納可能です。またディスプレイラックとしても使用できます。高さを調節できる可動棚が1か所あります。収納物に合わせて自由に調整できます。可動部2か所の板裏面には溝とストッパーがあり、スライドしても本体と可動部がずれにくくなっています。お部屋のコーナーに置いて、L字型に設置も可能です。ボックス部は両面化粧紙仕様なので、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。組み立てパーツに番号付きです。お客様組み立てとなります。

材質背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)24.42耐荷重(kg)全体50以内、各板5以内内寸(mm)本体 ボックス】上段:777×219×148、下段(可動棚付き):593×219×332、下段(可動棚なし):168×219×332【本体 オープンスペース】0~561×233×217【可動部 ボックス】777×219×184【可動部 オープンスペース】上段:0~561×233×181、下段:0~561×238×365棚板寸法(mm)【動棚】592×214棚間隔(cm)3.2cm(3段階可動)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47874778WSLR-800829~1392×238×79550
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
47874787WSLR-800829~1392×238×79550
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする