お部屋のスペースに合わせて伸縮可能なウッドスライドラックです。幅約83~139cmまで伸縮できます。書籍から小物などたっぷりと収納可能です。またディスプレイラックとしても使用できます。高さを調節できる可動棚が2か所あります。収納物に合わせて自由に調整できます。可動部2か所の板裏面には溝とストッパーがあり、スライドしても本体と可動部がずれにくくなっています。お部屋のコーナーに置いて、L字型に設置も可能です。ボックス部は両面化粧紙仕様なので、お部屋の間仕切りとしてもお使いいただけます。組み立てパーツに番号付きです。お客様組み立てとなります。
材質背板:プリント紙化粧繊維板、その他:プリント紙化粧パーティクルボード質量(kg)32.08耐荷重(kg)全体70以内、各板5以内内寸(mm)【本体 ボックス】上段(可動棚付き):593×219×332、上段(可動棚なし):168×219×332、下段:777×219×184【本体 オープンスペース】上段:0~561×233×217、下段:0~561×238×365【可動部 ボックス】上段:777×219×184、下段(可動棚付き):593×219×332、下段(可動棚なし):168×219×332【可動部 オープンスペース】上段:0~561×233×365、下段:0~561×233×217棚板寸法(mm)【動棚】592×214棚間隔(cm)3.2cm(3段階可動)内容量1台