アイリスオーヤマ
システムサークル用屋根
システムサークルトレー付専用の別売屋根です。ペットサークルに屋根を付けることで、留守番時等のペットの飛び出しを防止します。ネジ・工具不要で、付属のジョイントで簡単に取り付けることができます。
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
質量(g)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47874175
STSY-600T
線材:スチール(粉体塗装)、パネルジョイント・クリックジョイント:ポリプロピレン
マットホワイト
1200
870×570
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47874184
STSY-1200T
線材:スチール(粉体塗装)、パネルジョイント・クリックジョイント:ポリプロピレン
マットブラウン
2400
1100×755
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47874200
STSY-1200T
線材:スチール(粉体塗装)、パネルジョイント・クリックジョイント:ポリプロピレン
マットホワイト
2400
1100×755
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47874209
P-STNY-550
線材:スチール(粉体塗装)、コーナージョイント:ABS樹脂、ジョイント:ポリプロピレン
マットブラウン
1290
870×570
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47874769
STSY-600T
線材:スチール(粉体塗装)、パネルジョイント・クリックジョイント:ポリプロピレン
マットブラウン
1200
870×570
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。