自転車用ドライブレコーダー FHDモデル

自転車用ドライブレコーダー FHDモデル - RAMASU(ラマス)自転車用ドライブレコーダー FHDモデル - RAMASU(ラマス)自転車用ドライブレコーダー FHDモデル - RAMASU(ラマス)自転車用ドライブレコーダー FHDモデル - RAMASU(ラマス)自転車用ドライブレコーダー FHDモデル - RAMASU(ラマス)

専用アプリでスマホと連携
リアルタイム映像表示、データ管理など
WDR搭載
夜間でも鮮明に撮影
スライド式マウント
工具不要で脱着簡単なスライド式マウント
IP65防水・防塵
雨でも安心して走行可能
Gセンサー搭載
衝撃を感知し、自動でファイルをロック
ループ録画
古いデータから上書き保存
録音機能
音声を録音可能(オン・オフ切替対応)

仕様バックアップ電源:ボタン電池材質ABS+PC本体質量(g)105(付属品一式取付時/約213)センサーGセンサー内蔵(OFF/LOW/MID/HIGH)機能夜間撮影:可能(WDR搭載)、録音機能内蔵(ON/OFF)解像度画像:1920×1080P保証期間6ヶ月視野角対角125°、水平120°、垂直64°防塵防水性能IP65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約35×117×27入力電源USB記録ファイル形式動画/TS録画時間ループ録画:1分/3分フレームレート30fps動作温度範囲(℃)-20~70カメラ仕様207万画素CMOS対応microSDカード容量8~128GB対応(Class10以上)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47887195RA-SDF
30,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする