Panasonic(パナソニック)
コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしんばん
震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。
コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。
あんしん機能付
リミッタースペース付
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
機能
感震ブレーカ
縦(mm)
340(半埋込325)
ドア
付
主幹容量(A)
30
アース端子実装数
12(8回路以下は6)
リミッタースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1台
注意
※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内生命・財産に影響を及ぼす機器(生命維持装置器や警報・防犯システムなど)がある場合は、ご注意ください。
※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹漏電ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作しない。または動作後に復旧しない場合が考えられますので、主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
※この商品の主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。
※100-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47883589
BQE3361ZA
416(半埋込401)
(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/04/02
6+1
¥
67,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47883598
BQE3383ZA
450(半埋込435)
(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/06/02
8+3
¥
77,100
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください