Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 フリースペース付
従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペース付
用途
太陽光発電システム・エコキュート・IH対応
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
ドア
付
アース端子実装数
12(12回路は6)
リミッタースペース
付
IHクッキングヒーター用ブレーカ
30A
フリースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)
20A
太陽光発電用連系ブレーカ
30A
内容量
1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47881096
BHMF35102C2
612(半埋込597)
50
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)6/2/1/1
10+2(15)
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881105
BHMF35382C2
850(半埋込835)
50
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)28/8/1/1
38+2(43)
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881114
BHMF36142C2
646(半埋込631)
60
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)8/4/1/1
14+2(43)
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881130
BHMF36382C2
850(半埋込835)
60
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)28/8/1/1
38+2(43)
¥
269,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881139
BHMF37102C2
612(半埋込597)
75
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)6/2/1/1
10+2(15)
¥
185,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881148
BHMF37142C2
646(半埋込631)
75
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)8/4/1/1
14+2(43)
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881157
BHMF37182C2
680(半埋込665)
75
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/1
18+2(23)
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください