曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・省エネ対応
リミッタースペース付

用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881805BHMF34101B2578(半埋込563)40(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)6/2/1/110+1(11)
151,300
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881814BHMF35141B2612(半埋込597)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)8/4/1/114+1(15)
164,000
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881830BHMF35221B2680(半埋込665)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/6/1/122+1(23)
189,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881839BHMF35301B2748(半埋込733)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)22/6/1/130+1(31)
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881848BHMF35341B2782(半埋込767)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)26/6/1/134+1(35)
220,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881857BHMF35381B2816(半埋込801)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)28/8/1/138+1(39)
234,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881866BHMF35421B2850(半埋込835)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)32/8/1/142+1(43)
246,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881875BHMF36141B2612(半埋込597)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)8/4/1/114+1(15)
164,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47881884BHMF36181B2646(半埋込631)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/118+1(19)
177,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881900BHMF36261B2714(半埋込699)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/126+1(27)
200,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881909BHMF36341B2782(半埋込767)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)26/6/1/134+1(35)
220,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881918BHMF36381B2816(半埋込801)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)28/8/1/138+1(39)
234,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881927BHMF36421B2850(半埋込835)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)32/8/1/142+1(43)
246,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881936BHMF37101B2578(半埋込563)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)6/2/1/110+1(11)
160,800
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881945BHMF37181B2646(半埋込631)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/118+1(19)
186,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881954BHMF37221B2680(半埋込665)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/6/1/122+1(23)
198,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881970BHMF37261B2714(半埋込699)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/126+1(27)
209,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881979BHMF37301B2748(半埋込733)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)22/6/1/130+1(31)
219,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする