コスモパネル 創エネ対応 屋内用交流集電盤(全量買取住宅向け)

コスモパネル 創エネ対応 屋内用交流集電盤(全量買取住宅向け) - Panasonic(パナソニック)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース付

用途全量買取住宅向け材質プラスチック製容量(kW)(総発電)12以下ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)416(半埋込401)ドア主幹容量(A)75マンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※設置環境の温度余裕度を考慮し、連系ブレーカは40Aを搭載。
※住宅用途専用ですので、それ以外の用途ではご使用にならないでください。
※パワーコンディショナ2台搭載可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883336BQE87PV2
65,500
64,980
71,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする