スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 家庭用燃料電池システム・ガス発電・給湯暖冷房システム対応

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 家庭用燃料電池システム・ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし

用途家庭用燃料電池システム・ガス発電・給湯暖冷房システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)578(半埋込563)ブレーカ(自家発電用連系)20Aドア主幹容量(A)75アース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)24/6マンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)30+2(35)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※幹線は必ず主幹ブレーカ容量と1次送りブレーカ容量の和を基に、選定・施設してください。
※エコキュート用ブレーカは40A(50A)への交換はできません。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。リミッターなしEV/PHEV充電回路:主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。エコキュート計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(150A)分割形1コを同梱しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880378BHM87302G
203,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする