コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震かみなりあんしんばん

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震かみなりあんしんばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震かみなりあんしんばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震かみなりあんしんばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震かみなりあんしんばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震かみなりあんしんばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震かみなりあんしんばん - Panasonic(パナソニック)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。
コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。
突然の雷から大切な電気製品を守ります。
雷サージの侵入を防ぐ避雷器を搭載。標準装備のコード短絡保護用瞬時機能とあわせ地震・雷・火事などの災害時に対応します。
あんしん機能付
リミッタースペース無

材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)機能感震ブレーカ/避雷器縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内生命・財産に影響を及ぼす機器(生命維持装置器や警報・防犯システムなど)がある場合は、ご注意ください。
※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹漏電ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作しない。または動作後に復旧しない場合が考えられますので、主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
※100-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※保護機器は必ずアース端子に接続してください。
全6種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883476BQE84122ZR382(半埋込367)40(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0212+2
95,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883485BQE85122ZR382(半埋込367)50(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0212+2
95,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883494BQE85162ZR416(半埋込401)50(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/12/0416+2
104,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883510BQE85202ZR450(半埋込435)50(2P1E20A/2P2E20A100V)16/420+2
111,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47883519BQE85242ZR484(半埋込469)50(2P1E20A/2P2E20A100V)18/624+2
128,000
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883528BQE86202ZR450(半埋込435)60(2P1E20A/2P2E20A100V)16/420+2
111,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする