曜日別特売

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん - Panasonic(パナソニック)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。
コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。
あんしん機能付
リミッタースペース無

材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)機能感震ブレーカ搭載縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)30アース端子実装数12(8回路以下は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内生命・財産に影響を及ぼす機器(生命維持装置器や警報・防犯システムなど)がある場合は、ご注意ください。
※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹漏電ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作しない。または動作後に復旧しない場合が考えられますので、主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
※この商品の主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。
※100-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883354BQE8361ZA314(半埋込299)(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/04/026+1
65,500
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47883370BQE8383ZA348(半埋込333)(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/06/028+3
71,100
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする