曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし

用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880710BHMF810142C3544(半埋込529)100(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/08/0414+2(19)
193,000
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47880719BHMF810182C3578(半埋込563)100(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/12/0418+2(23)
204,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47880728BHMF810342C3714(半埋込699)100(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)26/6/234+2(39)
250,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47880737BHMF85102C3510(半埋込495)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/06/0210+2(15)
164,500
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47880746BHMF85142C3544(半埋込529)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/08/0414+2(19)
177,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47880755BHMF86102C3510(半埋込495)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/06/0210+2(15)
164,500
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47880764BHMF86142C3544(半埋込529)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/08/0414+2(19)
177,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47880780BHMF86342C3714(半埋込699)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)26/6/234+2(39)
234,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880789BHMF87102C3510(半埋込495)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/06/0210+2(15)
164,500
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47880798BHMF87142C3544(半埋込529)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/08/0414+2(19)
177,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880807BHMF87342C3714(半埋込699)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)26/6/234+2(39)
234,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする