Panasonic(パナソニック)
感震ブレーカー搭載 マルチボックス
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
機能
感震ブレーカ搭載
縦(mm)
340(半埋込325)
横(mm)
314(半埋込299)
ドア
付
主幹容量(A)
30
回路スペース
7回路
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1台
注意
※この商品主幹ブレーカは漏電ブレーカABF型を搭載しています。
※既設の住宅分電盤の1次側に設置してください。
※太陽光発電連系ブレーカを搭載する場合、主幹ブレーカを3P3E逆接続可能型にする必要があります。
※住宅分電盤付近に本製品が増設できるスペースがあるか確認してください。
※引込線に余長があることを確認してください。余長がない場合、再配線または電線の延長が必要となります。
※配線延長時には住宅分電盤内に電線接続部が配置できるスペースがあるか確認してください。
※住宅分電盤の主幹容量を事前に確認してください。既存盤の主幹容量が75Aまで対応可能です(主幹容量100Aは対応できません)。
※住宅分電盤に非常用回路、蓄熱暖房器、エコキュート、電気温水器等、1次送り回路がある場合は、本製品に1次送り回路を設置する必要があります。
※住宅分電盤にて、電気の使用量を計測している場合は、主幹ブレーカを計測しているCT線が延長できる構造となっているか確認してください。本製品への移設または延長ができない場合、本製品分の電気の使用量は計測することができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47883677
BQE8307ZA
¥
59,400
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください