コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応)

コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応) - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応) - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応) - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応) - Panasonic(パナソニック)コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース無 地震あんしんばん(太陽光発電システム対応) - Panasonic(パナソニック)

震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。
コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。
あんしん機能付
リミッタースペース無

用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)機能感震ブレーカ縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)40アース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内生命・財産に影響を及ぼす機器(生命維持装置器や警報・防犯システムなど)がある場合は、ご注意ください。
※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹漏電ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作しない。または動作後に復旧しない場合が考えられますので、主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
※100-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883537BQE84142JZ416(半埋込401)(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/10/0414+2
114,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883546BQE84182JZ450(半埋込435)(2P1E20A/2P2E20A100V)14/418+2
121,700
119,800
131,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883555BQE84222JZ484(半埋込469)(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+2
137,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883564BQE84302JZ552(半埋込537)(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+2
166,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883580BQE84342JZ586(半埋込571)(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+2
181,000
169,800
186,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする