曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応

コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム対応 - Panasonic(パナソニック)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース無

用途太陽光発電システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドア主幹容量(A)40アース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電連系ブレーカを搭載しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882794BQE84263J518(半埋込503)(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+3
123,500
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47882810BQE84303J552(半埋込537)(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+3
136,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47882819BQE84343J586(半埋込571)(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+3
151,300
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする