コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応

コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース無

用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(13回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電連系ブレーカを搭載しています。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883020BQE85143C3416(半埋込401)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/08/0414+3
88,100
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883029BQE85183C3450(半埋込435)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/12/0418+3
96,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883038BQE86183C3450(半埋込435)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/12/0418+3
96,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883047BQE85223C3484(半埋込469)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)14/6/222+3
111,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47883056BQE86223C3484(半埋込469)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)14/6/222+3
111,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883065BQE85263C3518(半埋込503)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)18/6/226+3
125,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883074BQE85303C3552(半埋込537)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)22/6/230+3
139,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする