スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応

スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スッキリパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)
用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)75(半埋込30)縦(mm)325(半埋込310)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883790BQW85102B2348(半埋込333)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)6/2/1/110+2
49,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47883799BQW85142B2382(半埋込367)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)10/2/1/114+2
57,600
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
47883808BQW85182B2416(半埋込401)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/2/1/118+2
65,300
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47883817BQW8562B2314(半埋込299)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)2/2/1/16+2
41,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47883826BQW84102B2348(半埋込333)40(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)6/2/1/110+2
49,400
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする