創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用)

創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用) - Panasonic(パナソニック)創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用) - Panasonic(パナソニック)創蓄連携システム対応 住宅分電盤(自立出力単相2線用) - Panasonic(パナソニック)

太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。
創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。
停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(
スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。
もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。

仕様自力出力単相2線用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数11リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数には、電力切替ユニット用送り配線ブレーカ30Aを含んでいます。
※バックアップ用住宅分電盤を回路別に計測する場合には、特定CTが必要です。停電時100V出力でリモコン設定器(ネットワーク対応)の場合、蓄電池アダプタは不要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881516BHM86302LJ2680(半埋込665)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P1E30A100V)23/6/130+2(35)
209,000
199,800
219,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881525BHM85262LJ2544(半埋込529)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P1E30A100V)19/6/126+2(31)
198,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881534BHM85222LJ2510(半埋込495)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P1E30A100V)15/6/122+2(27)
185,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする