曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付

コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース無

用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(8回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電連系ブレーカを搭載しています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース+単3分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883214BQEF86101C3111(半埋込30)484(半埋込469)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/06/0210+1+1
87,900
85,980
94,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883230BQEF87101C3111(半埋込30)484(半埋込469)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/06/0210+1+1
87,900
85,980
94,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883239BQEF810141C3111(半埋込30)518(半埋込503)100(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/08/0414+1+1
119,000
109,800
120,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883248BQEF86141C3111(半埋込30)518(半埋込503)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/08/0414+1+1
102,500
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883257BQEF810181C3111(半埋込30)552(半埋込537)100(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/12/0418+1+1
131,600
129,800
142,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883266BQEF810221C3111(半埋込30)586(半埋込571)100(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)14/6/222+1+1
145,500
139,800
153,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883275BQEF85341C3124(半埋込30)688(半埋込673)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)26/6/234+1+1
164,500
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883284BQEF8561C3111(半埋込30)450(半埋込435)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/02/026+1+1
81,700
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
47883300BQEF8661C3111(半埋込30)450(半埋込435)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/02/026+1+1
81,700
78,980
86,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする