スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペース付

用途家庭用燃料電池システム/ガス発電・給湯暖冷房システム対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ブレーカ(自家発電用連系)20Aドア主幹容量(A)60アース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースマンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880965BHM36302G680(半埋込665)(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+2(35)
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880974BHM36342G714(半埋込699)(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+2(39)
223,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする