Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム対応
従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペース付
用途
太陽光発電システム対応
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
ドア
付
アース端子実装数
12(12回路は6)
リミッタースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
太陽光発電用連系ブレーカ
30A
内容量
1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47880816
BHM35222J
612(半埋込597)
50
(2P1E20A/2P2E20A100V)16/6
22+2(27)
¥
193,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880825
BHM35262J
646(半埋込631)
50
(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
26+2(31)
¥
209,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880834
BHM35302J
680(半埋込665)
50
(2P1E20A/2P2E20A100V)24/6
30+2(35)
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880850
BHM36222J
612(半埋込597)
60
(2P1E20A/2P2E20A100V)16/6
22+2(27)
¥
193,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880859
BHM36262J
646(半埋込631)
60
(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
26+2(31)
¥
209,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880868
BHM36302J
680(半埋込665)
60
(2P1E20A/2P2E20A100V)24/6
30+2(35)
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880877
BHM37262J
612(半埋込597)
75
(2P1E20A/2P2E20A100V)20/6
26+2(31)
¥
209,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47880886
BHM37382J
748(半埋込733)
75
(2P1E20A/2P2E20A100V)30/8
38+2(43)
¥
245,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください