曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし

用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
太陽光発電用連系ブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880326BHM85182C3476(半埋込461)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2012/04/0218+2(23)30A
173,000
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880335BHM85222C3510(半埋込495)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2014/06/0222+2(27)30A
186,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880344BHM85262C3544(半埋込529)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2018/06/0226+2(31)30A
200,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880360BHM85302C3578(半埋込563)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2022/06/0230+2(35)30A
211,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880369BHM87102M3408(半埋込393)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2006/02/0210+2(15)40A
152,500
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする