曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダード

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダード - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 スタンダード - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
スタンダード
標準タイプ
リミッタースペース付

仕様標準タイプ材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースマンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882444BHM35301646(半埋込631)50(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/0230+1(31)
192,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882460BHM36221578(半埋込563)60(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+1(23)
169,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882469BHM36261612(半埋込597)60(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+1(27)
181,500
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882478BHM36301646(半埋込631)60(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+1(31)
192,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882487BHM36341680(半埋込665)60(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+1(35)
203,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882496BHM36381714(半埋込699)60(2P1E20A/2P2E20A100V)30/838+1(39)
218,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする