曜日別特売

コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付

コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 省エネ対応 リミッタースペース無 エコキュート・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
省エネ対応
リミッタースペース無

用途エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)111(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路以下は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882697BQEF85102B2450(半埋込435)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)6/2/1/110+2
56,100
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882706BQEF85142B2484(半埋込469)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)8/4/1/114+2
67,400
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882715BQEF85182B2518(半埋込503)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/118+2
81,100
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882724BQEF86182B2518(半埋込503)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/118+2
81,100
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882740BQEF85222B2552(半埋込537)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/6/1/122+2
95,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882749BQEF86222B2552(半埋込537)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/6/1/122+2
95,000
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882758BQEF87222B2552(半埋込537)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/6/1/122+2
104,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882767BQEF85262B2586(半埋込571)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/126+2
106,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882776BQEF86262B2586(半埋込571)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/126+2
106,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47882785BQEF87262B2586(半埋込571)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/126+2
116,500
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする