曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 ダブル発電対応 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし

用途ダブル発電対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ブレーカ(自家発電用連系)20Aドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしマンセル記号10Y9/0.5太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※引込口開閉器が別途必要です。
※記載の回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
※太陽光発電システム計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(150A)分割形1コを同梱しています。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880387BHM810302GJ680(半埋込665)100(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+2(35)
262,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880396BHM810342GJ714(半埋込699)100(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+2(39)
276,000
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880405BHM810382GJ748(半埋込733)100(2P1E20A/2P2E20A100V)30/838+2(43)
290,500
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880414BHM85222GJ612(半埋込597)50(2P1E20A/2P2E20A100V)16/622+2(27)
225,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880430BHM85262GJ646(半埋込631)50(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+2(31)
237,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880439BHM86262GJ646(半埋込631)60(2P1E20A/2P2E20A100V)20/626+2(31)
237,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47880448BHM86302GJ680(半埋込665)60(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+2(35)
245,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880457BHM87302GJ680(半埋込665)75(2P1E20A/2P2E20A100V)24/630+2(35)
245,000
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880466BHM87342GJ714(半埋込699)75(2P1E20A/2P2E20A100V)28/634+2(39)
259,000
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする