Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード フリースペース付(主幹容量30A(JIS互換性)搭載品)
従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
スタンダード
標準タイプ
リミッタースペース無
仕様
標準タイプ
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
横(mm)
476(半埋込461)
ドア
付
主幹容量(A)
30
アース端子実装数
12(11回路は6)
リミッタースペース
なし
分岐内容
(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02
フリースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
10+1(11)
内容量
1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
※主幹ブレーカJ型(JIS互換性)搭載品は、3P3Eの主幹ブレーカの組み替え対応はしておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47882426
BHMF83101
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください