Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・省エネ対応
リミッタースペース無
用途
EV/PHEV充電回路・エコキュート・IH対応
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
対応
(EV/PHEV充電回路ブレーカ)20A
縦(mm)
340(半埋込325)
ドア
付
主幹容量(A)
50
アース端子実装数
12
リミッタースペース
なし
IHクッキングヒーター用ブレーカ
30A
マンセル記号
10Y9/0.5
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)
20A
内容量
1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※リミッタースペースなしEV/PHEV充電回路:主幹ブレーカ2次送り搭載品は、漏電時に主幹漏電ブレーカとの選択保護はできません。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
※EV/PHEV充電回路対応ブレーカ:単相2線200V使用時、N端子は使用しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47881760
BHM85221B2EV
476(半埋込461)
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V/ELB2P2E20A15mA200V)13/6/1/1/1
22+1(23)
¥
166,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881769
BHM85261B2EV
510(半埋込495)
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V/ELB2P2E20A15mA200V)17/6/1/1/1
26+1(27)
¥
181,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881778
BHM85301B2EV
544(半埋込529)
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V/ELB2P2E20A15mA200V)21/6/1/1/1
30+1(31)
¥
192,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください