曜日別特売

コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤

コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)コスモパネル 創エネ対応 電源切替開閉器付単2住宅分電盤 - Panasonic(パナソニック)

「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。
創エネ対応
リミッタースペース付

仕様単2材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)416(半埋込401)ドア主幹容量(A)30アース端子実装数6マンセル記号10Y9/0.5内容量1台
注意
※100V専用です。200Vへの切り替えはできません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※停電時(非常時)には切替スイッチのハンドル位置を下側「||」にする。
※通常時のハンドル位置は上側「|」です。ハンドル位置を中「〇」にすると負荷への電源供給が「切」になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883318BQEK82326-(2P1E20A/2P2E20A100V)2000/02/012+6
43,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883327BQEK82344-(2P1E20A/2P2E20A100V)2000/04/014+4
45,800
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
62818790BQEK82344【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)(2P1E20A/2P2E20A100V)2000/04/014+4
38,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする