Panasonic(パナソニック)
コスモパネル あんしん機能付 リミッタースペース付 地震あんしんばん
震度5強以上の地震を感知。ブザーと声でお知らせします。
コンパクトモジュールはそのままに、地震感知、感震遮断機能を搭載しました。
あんしん機能付
リミッタースペース付
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
機能
感震ブレーカ
縦(mm)
340(半埋込325)
ドア
付
アース端子実装数
12(8回路以下は6)
リミッタースペース
付
マンセル記号
10Y9/0.5
内容量
1台
注意
※地震を感知し主幹漏電ブレーカを動作させて電気の供給を一括遮断しますので、分岐回路内生命・財産に影響を及ぼす機器(生命維持装置器や警報・防犯システムなど)がある場合は、ご注意ください。
※設置後は動作確認をお願いします。このとき後付けの際の主幹漏電ブレーカが古い場合などで、ブレーカが動作しない。または動作後に復旧しない場合が考えられますので、主幹漏電ブレーカも一緒に交換することをお勧めします。
※100-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47883607
BQE3483Z
450(半埋込435)
40
(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/06/02
8+3
¥
78,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883616
BQE35163Z
518(半埋込503)
50
(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/12/04
16+3
¥
99,700
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883625
BQE36203Z
552(半埋込537)
60
(2P1E20A/2P2E20A100V)16/4
20+3
¥
109,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47883634
BQE36243Z
586(半埋込571)
60
(2P1E20A/2P2E20A100V)18/6
24+3
¥
126,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください