スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 太陽光発電システム・エコキュート・IH対応 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペースなし

用途太陽光発電システム・エコキュート・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
全19種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880134BHM810342C2612(半埋込597)100(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)26/6/1/134+2(39)
239,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880150BHM85142C2442(半埋込427)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)8/4/1/114+2(19)
158,000
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880159BHM85182C2476(半埋込461)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/118+2(23)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47880168BHM85222C2510(半埋込495)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/6/1/122+2(27)
185,500
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880177BHM85262C2544(半埋込529)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/126+2(31)
198,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47880186BHM85302C2578(半埋込563)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)22/6/1/130+2(35)
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880195BHM85342C2612(半埋込597)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)26/6/1/134+2(39)
223,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880204BHM85382C2646(半埋込631)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)28/8/1/138+2(43))
239,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880220BHM86182C2476(半埋込461)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/118+2(23)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47880229BHM86222C2510(半埋込495)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/6/1/122+2(27)
185,500
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880238BHM86262C2544(半埋込529)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/126+2(31)
198,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880247BHM86302C2578(半埋込563)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)22/6/1/130+2(35)
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880256BHM86342C2612(半埋込597)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)26/6/1/134+2(39)
223,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880265BHM87182C2476(半埋込461)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)12/4/1/118+2(23)
172,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
47880274BHM87222C2510(半埋込495)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)14/6/1/122+2(27)
185,500
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880290BHM87262C2544(半埋込529)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/126+2(31)
198,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880299BHM87302C2578(半埋込563)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)22/6/1/130+2(35)
210,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880308BHM87342C2612(半埋込597)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)26/6/1/134+2(39)
223,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47880317BHM87382C2646(半埋込631)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)28/8/1/138+2(43))
239,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする