Panasonic(パナソニック)
スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 エコキュート・IH対応
従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・省エネ対応
リミッタースペース付
用途
エコキュート・IH対応
材質
プラスチック製
色
ホワイト
タイプ
露出・半埋込両用形
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
ドア
付
主幹容量(A)
60
アース端子実装数
12(11回路は6)
リミッタースペース
付
IHクッキングヒーター用ブレーカ
30A
マンセル記号
10Y9/0.5
エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)
20A
内容量
1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47881787
BHM36261B2
612(半埋込597)
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)18/6/1/1
26+1(27)
¥
181,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881796
BHM36301B2
646(半埋込631)
(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E20A200V/2P2E30A200V)22/6/1/1
30+1(31)
¥
191,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください