スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース付 太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応 フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
ZEH・創エネ対応
リミッタースペース付

用途太陽光発電システム・エコキュート・電気温水器・IH対応材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)ドアアース端子実装数12(12回路は6)リミッタースペースIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペースマンセル記号10Y9/0.5エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)30A太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※リミッター電線を同梱しています。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※記載の回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
分岐内容
回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881340BHMF35102C3612(半埋込597)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/06/0210+2(15)
185,500
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881349BHMF35142C3646(半埋込631)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/08/0414+2(19)
198,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881358BHMF35182C3680(半埋込665)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/12/0418+2(23)
206,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881367BHMF35302C3782(半埋込767)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)22/6/230+2(35)
239,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881376BHMF35342C3816(半埋込801)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)26/6/234+2(39)
250,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881385BHMF35382C3850(半埋込835)50(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)28/8/238+2(43)
269,000
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881394BHMF36102C3612(半埋込597)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/06/0210+2(15)
185,500
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881410BHMF36142C3646(半埋込631)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/12/0414+2(19)
198,000
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881419BHMF36222C3714(半埋込699)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)14/6/222+2(27)
218,000
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881428BHMF36262C3748(半埋込733)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)18/6/226+2(31)
228,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881437BHMF36302C3782(半埋込767)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)22/6/230+2(35)
239,000
229,800
252,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881446BHMF36342C3816(半埋込801)60(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)26/6/234+2(39)
250,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881455BHMF37102C3612(半埋込597)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/06/0210+2(15)
185,500
179,800
197,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881464BHMF37142C3646(半埋込631)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)2002/12/0414+2(19)
198,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881480BHMF37262C3748(半埋込733)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)18/6/226+2(31)
228,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881489BHMF37302C3782(半埋込767)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)22/6/230+2(35)
239,000
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
47881498BHMF37342C3816(半埋込801)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)26/6/234+2(39)
250,000
239,800
263,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
47881507BHMF37382C3850(半埋込835)75(2P1E20A/2P2E20A100V/2P2E30A200V)28/8/238+2(43)
269,000
259,800
285,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする