曜日別特売

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード 大形フリースペース付

スマートコスモ マルチ通信型 リミッタースペース無 スタンダード 大形フリースペース付 - Panasonic(パナソニック)

従来スマートコスモ(
AiSEG通信型・LAN通信型)に比べ施工性や利便性を大幅に向上したスマートコスモ(マルチ通信型)。
スタンダード
標準タイプ
リミッタースペース無

仕様標準タイプ/大形フリースペース付材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)578(半埋込563)ドア主幹容量(A)75アース端子実装数12(11回路は6)リミッタースペースなし分岐内容(2P1E20A/2P2E20A100V)2023/08/02マンセル記号10Y9/0.5回路数+回路スペース(分岐電流センサ数)10+1(11)内容量1台
注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)。
※埋込形は対応できません。
※盤定格電流を超える主幹ブレーカーは取り付けないでください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882435BHMD87101
156,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする