Panasonic(パナソニック)
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途
EV/PHEV充電回路用
色
ホワイト
タイプ
EV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
収納機器
BSH34023(40A)
内容量
1台
注意
※入線サイズ最大14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
※取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47885147
BHR325E4
170(半埋込155)
¥
34,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47885156
BHR325WE4
272(半埋込257)
¥
40,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください