曜日別特売

WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用

WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用 - Panasonic(パナソニック)WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用 - Panasonic(パナソニック)

全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付

アイボリーマンセル記号5Y9/1内容量1個
注意
※防雨型ではありません。雨線外に電力量計を設置する場合は、強化対候型の計器をご使用ください。
※防雨型が必要な場合は、スマートデザインシリーズをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
深さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン47885287BQKR8340WK1コ用・30~120A用45420260
6,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン47885296BQKR8310WK1コ用・30~60A用35350220
4,860
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする