分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ

分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ - Panasonic(パナソニック)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。

用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2内容量1台
注意
※入線サイズ最大14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
※単2専用端子台です。単3は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47885120BHR325B
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする