Panasonic(パナソニック)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
用途
入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
仕様
(引込開閉器用スペース)付
色
ホワイト
縦(mm)
325(半埋込310)
横(mm)
314(半埋込299)
収納機器
BSHE22022(20A)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47885165
BQE325WEV
124(半埋込30)
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
47885174
BQE825WEV
111(半埋込30)
¥
29,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください