EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2

EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 - Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 - Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 - Panasonic(パナソニック)EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2 - Panasonic(パナソニック)

既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。

用途
入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。
住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。
ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
深さ(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47885190BQE825E4124(半埋込30)150(半埋込135)
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47885199BQE325E4111(半埋込30)150(半埋込135)
31,800
30,980
34,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47885208BQE825WE4124(半埋込30)314(半埋込299)
38,700
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47885217BQE325WE4111(半埋込30)314(半埋込299)
39,400
38,980
42,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする