Panasonic(パナソニック)
WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
タイプ
1コ用・60~120A用
深さ(mm)
159
縦(mm)
410
横(mm)
250
内容量
1台
注意
※防雨型ではありません。雨線外に電力量計を設置する場合は、強化対候型の計器をご使用ください。
※防雨型が必要な場合は、スマートデザインシリーズをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
マンセル記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47885305
BQKR8314AK
ブラウングレー
2.5Y4/1
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47885314
BQKR8314BK
ブラック
N1
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
47885330
BQKR8314WK
ホワイト
10Y9/0.5
¥
8,750
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください