スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用

スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 - Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 - Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 - Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 - Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 - Panasonic(パナソニック)スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽配線用) 東京電力管内用 - Panasonic(パナソニック)

高い防水性能と隠蔽配線により外壁にもすっきりとマッチングします。
すべてのスマートメーターに対応しています。
東京電力管内用
全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)
防雨型(IP33D)

用途隠蔽配線用仕様防雨型材質プラスチック製深さ(mm)200縦(mm)410内容量1台
注意
※雨線外でもご使用いただけます。
※取付板を同梱しています。
※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たしません。
※下部ノックアウトを使用した場合、IP33Dの性能は満たしません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
横(mm)
マンセル記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン47885226BQKN8315BKブラック1コ用・30A~120A用(単相2線・単相(三相)3線用)250N1.5
17,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メイン47885235BQKN8315WKホワイト1コ用・30A~120A用(単相2線・単相(三相)3線用)25010Y9/0.5
17,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン47885244BQKN8325QKシャンパンフロンズ2コ用・30A~120A用(単相2線・単相(三相)3線用)510-
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン47885260BQKN8325BKブラック2コ用・30A~120A用(単相2線・単相(三相)3線用)510N1.5
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン47885269BQKN8325WKホワイト2コ用・30A~120A用(単相2線・単相(三相)3線用)51010Y9/0.5
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
メイン47885278BQKN8325SKホワイトシルバー2コ用・30A~120A用(単相2線・単相(三相)3線用)510-
34,100
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする