曜日別特売

スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用

スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用 - Panasonic(パナソニック)
用途
深夜電力用ブレーカの取り付けに。
分岐増設用、主幹改修用に。
仕様2コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5内容量1個
注意
※半埋込施工時、石こうボード用取付はさみ金具を使用して取り付けることができます。ただし、露出施工時は石こうボード用取付はさみ金具は使用できません。
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47884955BHR325W
10,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする