Panasonic(パナソニック)
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
用途
電気温水器(40A200V)
仕様
オール電化(単2・200V)
色
ホワイト
深さ(mm)
124(半埋込30)
縦(mm)
340(半埋込325)
横(mm)
170(半埋込155)
収納機器
BSH2402(20A)
内容量
1台
注意
※入線サイズ最大14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。
※1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。
※単2専用端子台です。単3は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47885104
BHR325T4
¥
23,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください